381,43 €/ Stückexkl. MwSt
453,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 160 bar |
Elektrischer Anschluss | DIN-Anschluss |
Anzahl von Magneten pro Ventil | 2 |
Options | Weichschaltung |
10,00 €/ Stückexkl. MwSt
11,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.20262,17 €/ Stückexkl. MwSt
2,58 €inkl. MwSt
810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026136,53 €/ Stückexkl. MwSt
162,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.202753,35 €/ Stückexkl. MwSt
63,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027