373,68 €/ Stückexkl. MwSt
444,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/3 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Spannung | 110 VAC 50HZ |
Max. Druck auf T | 120 bar |
Elektrischer Anschluss | DIN-Anschluss |
Anzahl von Magneten pro Ventil | 2 |
2,17 €/ Stückexkl. MwSt
2,58 €inkl. MwSt
810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.20262,26 €/ Stückexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
532 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026