Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 Ventil DG4V 5 0B M U C6 20

  • ERIKS:1041443
  • Hersteller:616942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

276,29 €/ Stückexkl. MwSt

328,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
120 l/min
Spannung
230 VAC 50HZ
Max. Druck auf T
120 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ähnliche Produkte
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026