763,26 €/ Stückexkl. MwSt
908,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Flügelzellenpumpe |
Fördervolumen | 19.5 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 152 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Sauganschluss | 1" BSP FF |
Drückanschluss | 1/2" BSP FF |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 708786-A |