Eriks
DANFOSS

DANFOSS Flügelzellenpumpe 35VQ30A 1C 20

  • ERIKS:1046884
  • Hersteller:421555-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.572,36 €/ Stückexkl. MwSt

3.061,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Flügelzellenpumpe
Fördervolumen
97 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Drehzahl
2500 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1.1/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
421555-C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Patrone Kit 35VQ 30

  • ERIKS:1033593
  • Manufacturer:413422

1.560,78 €/ Stückexkl. MwSt

1.857,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027