1.647,67 €/ Stückexkl. MwSt
1.960,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Flügelzellenpumpe |
Fördervolumen | 18 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 2700 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 3/4" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 981306-C |
970,73 €/ Stückexkl. MwSt
1.155,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027