Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 4/2 SV12 8 4 0 00

  • ERIKS:1050652
  • Hersteller:02-178682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,53 €/ Stückexkl. MwSt

68,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
4/2
Höhlung
C-8-4
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
13 l/min
Typ Magnet
P
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 350 bar P

  • ERIKS:11878183
  • Manufacturer:300AA00041A

22,86 €/ Stückexkl. MwSt

27,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 350 bar P

  • ERIKS:11878188
  • Manufacturer:300AA00046A

36,04 €/ Stückexkl. MwSt

42,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 350 bar P

  • ERIKS:11878186
  • Manufacturer:300AA00042A

22,86 €/ Stückexkl. MwSt

27,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027