Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 2/2 NO SV5 8 O 0 00

  • ERIKS:1034370
  • Hersteller:02-160761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,21 €/ Stückexkl. MwSt

56,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
2/2
Höhlung
C-8-2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
210 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
23 l/min
Typ Magnet
S
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 210 bar S

  • ERIKS:11879222
  • Manufacturer:300AA00002A

21,97 €/ Stückexkl. MwSt

26,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 210 bar S

  • ERIKS:11879220
  • Manufacturer:300AA00001A
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 210 bar S

  • ERIKS:11879283
  • Manufacturer:300AA00006A

35,15 €/ Stückexkl. MwSt

41,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027