Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 2/2 NO SV3 10 O 0 00

  • ERIKS:1034371
  • Hersteller:565541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,00 €/ Stückexkl. MwSt

69,02 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
2/2
Höhlung
C-10-2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
210 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
45 l/min
Typ Magnet
J
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 210 bar J

  • ERIKS:11879244
  • Manufacturer:300AA00081A

25,48 €/ Stückexkl. MwSt

30,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 210 bar J

  • ERIKS:11879250
  • Manufacturer:300AA00082A

25,48 €/ Stückexkl. MwSt

30,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 210 bar J

  • ERIKS:11879284
  • Manufacturer:300AA00086A

38,69 €/ Stückexkl. MwSt

46,04 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026