Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 2/2 NO SV13 12 O 0 00

  • ERIKS:1034360
  • Hersteller:02-175825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

110,98 €/ Stückexkl. MwSt

132,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
2/2
Höhlung
C-12-2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
114 l/min
Typ Magnet
H
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 350 bar H

  • ERIKS:11878162
  • Manufacturer:300AA00122A

27,25 €/ Stückexkl. MwSt

32,43 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 350 bar H

  • ERIKS:11878189
  • Manufacturer:300AA00126A

40,43 €/ Stückexkl. MwSt

48,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 350 bar H

  • ERIKS:11878161
  • Manufacturer:300AA00121A

30,97 €/ Stückexkl. MwSt

36,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027