Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil RV8 8 C 0 50

  • ERIKS:12155344
  • Hersteller:02-180439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,02 €/ Stückexkl. MwSt

52,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
C-8-2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Einstellbereich
70 - 350 bar
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-8-2 1/4" BSP

  • ERIKS:14232280
  • Manufacturer:02-160733

59,32 €/ Stückexkl. MwSt

70,59 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-8-2 1/4" BSP

  • ERIKS:14232266
  • Manufacturer:02-160727

24,52 €/ Stückexkl. MwSt

29,18 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-8-2 3/8" BSP

  • ERIKS:13466635
  • Manufacturer:02-160728

24,52 €/ Stückexkl. MwSt

29,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027