Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil DGMC 5 PT FW B 30

  • ERIKS:1048588
  • Hersteller:879342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

385,25 €/ Stückexkl. MwSt

458,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Von P nach T
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Einstellbereich
4 - 200 bar
Material
Stahl
Höhe
50
Manometeranschluss
1/8'' BSP
Ventiltyp
Parts in body