385,25 €/ Stückexkl. MwSt
458,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Von B nach T |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Einstellbereich | 4 - 315 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 50 |
Manometeranschluss | 1/8'' BSP |
Ventiltyp | Parts in body |