112,82 €/ Stückexkl. MwSt
134,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Meter-out auf A |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Material | Stahl |
Options | Feine Kontrolle |
Höhe | 40 |
Ventiltyp | Parts in body |