Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 420 421AK01745C

  • ERIKS:12590508
  • Hersteller:421AK01745C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.693,44 €/ Stückexkl. MwSt

2.015,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
49.2 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Drehzahl
2650 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Hubbegrenzer
Leckölanschluss
M27x2 Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
421AK01745C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Viton Dichtungssatz 9900634-000 SAE-B / 420B

  • ERIKS:12402921
  • Manufacturer:9900634-000

81,07 €/ Stückexkl. MwSt

96,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.06.2027