Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 420 421AK00023C

  • ERIKS:11401548
  • Hersteller:421AK00023C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.017,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.400,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 15 Zahne 16/32 SAE BB
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
62.3 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Drehzahl
2600 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Aufbaumöglichkeit
Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A
Leckölanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
Polyacrylate Rubber (ACM)
Type Wellendichtung
Standard
Code
421AK00023B
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz 9900633-000 STD 420B

  • ERIKS:12402915
  • Manufacturer:9900633-000

129,81 €/ Stückexkl. MwSt

154,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.06.2027