2.080,80 €/ Stückexkl. MwSt
2.476,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 21.1 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Drucksteuerung |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | 1,5/16-12 UNF innen |
Drückanschluss | 1,5/16-12 UNF innen |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Leckölanschluss | 9/16-18 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 02-341561 |