Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVQ20 B2R SE1S 21 C21V11B13

  • ERIKS:1033479
  • Hersteller:02-341555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.080,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.476,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
21.1 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Hinten
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
02-341555