Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVM141E10G C/DR/114C/Z

  • ERIKS:12468424
  • Hersteller:123AL00360A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8.409,90 €/ Stückexkl. MwSt

10.007,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 4 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/2" (38,1 mm) SAE-CC
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
141 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Drucksteuerung
Max. Betriebsdruck
230 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1.1/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
7/8-14 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
123AL00360A
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz PVM131/141 02-346168

  • ERIKS:1044714
  • Manufacturer:02-346168

445,24 €/ Stückexkl. MwSt

529,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027