7.717,32 €/ Stückexkl. MwSt
9.183,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-C 4 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 131.1 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2.1/2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Leckölanschluss | 7/8-14 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 123AL02091A |
445,24 €/ Stückexkl. MwSt
529,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.03.2027