8.039,91 €/ Stückexkl. MwSt
9.567,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-E 4 Loch |
Antriebswelle | Keilwelle 24 Zähne DIN5480 |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 193 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Elektrische + Drucksteuerung |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Drehzahl | 2500 rpm |
Min. Drehzahl | 500 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 3.1/2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Hubbegrenzer |
Aufbaumöglichkeit | Verzahnt 24 Zähne SAE-E |
Leckölanschluss | M 33x2 |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | D1P-193-R-A-NPE2-T-E4-Y2-E2-NNN-350-NN-NN-FS-FS-NNN-NNN |