416,42 €/ Stückexkl. MwSt
495,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CR |
Wartungsfrei | Ja |
Montageprofil | 2862 |
A | 180 mm |
B | 140 mm |
C | 60 mm |
D | M 16 |
E | 80 mm |
F | 17 mm |
G | 6 mm |
I | 120 mm |
S | 20 mm |
516,21 €/ Meterexkl. MwSt
614,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026