570,29 €/ Stückexkl. MwSt
678,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CR |
Durchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 149 mm |
Breite | 45 mm |
Wartungsfrei | Ja |
Dynamische Belastung | 172.3 kN |
Statische Belastung | 325.9 kN |
Dynamische axiale Belastung | 133.3 kN |
Statische axiale Belastung | 244 kN |
Montageprofil | 2757 |
A | 5.5 mm |
B | 45 mm |
d | 60 mm |
D | 149 mm |
H | 78.5 mm |
h | 58.5 mm |
r | 3 mm |
S | 50 mm |
T | 108 mm |
752,03 €/ Meterexkl. MwSt
894,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026