Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle mit Exzenterbolzen 400-0463

  • ERIKS:14065764
  • Hersteller:400-0463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

711,81 €/ Stückexkl. MwSt

847,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CR
Durchmesser
60 mm
Außendurchmesser
149 mm
Breite
45 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
172.3 kN
Statische Belastung
325.9 kN
Dynamische axiale Belastung
41 kN
Statische axiale Belastung
72 kN
Montageprofil
2757
A
6 mm
B
45 mm
d
60 mm
D
149 mm
H
78.5 mm
hmin
58.5 mm
hmax
62.5 mm
r
3 mm
S
34 mm
T
108 mm
Ersatzteile & Zubehör

752,03 €/ Meterexkl. MwSt

894,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026