Eriks
CR

CR Einstellbare Kombirolle 400-0076

  • ERIKS:14065752
  • Hersteller:400-0076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

292,73 €/ Stückexkl. MwSt

348,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CR
Durchmesser
45 mm
Außendurchmesser
88.4 mm
Breite
30 mm
Wartungsfrei
Ja
Dynamische Belastung
83.8 kN
Statische Belastung
132.3 kN
Dynamische axiale Belastung
13.2 kN
Statische axiale Belastung
14.5 kN
Montageprofil
2811
A
7 mm
B
30 mm
d
45 mm
D
88.4 mm
H
61 mm
h
48 mm
r
3 mm
S
21 mm
T
59 mm
Ersatzteile & Zubehör

411,25 €/ Meterexkl. MwSt

489,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026