Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Stecker HFC-12, Polypropylen, In-Line, Schlauchtülle insert HB 5/8 polypropylene/EPDM/nicht geschliffen

  • ERIKS:11956903
  • Hersteller:HFC221012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,09 €/ Stückexkl. MwSt

17,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CPC
Serie
HFC12
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
5/8 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Nein
Farbcode
Grau
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
4.2 bar
Material Dichtung
EPDM