39,67 €/ Stückexkl. MwSt
47,21 €inkl. MwSt
377 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CPC |
Serie | PLC12 |
Form | Kupplung (female) |
Anschlussdurchmesser | 3/8 in |
Material | Polypropylen |
Mit Ventil | Nein |
Farbcode | Mandel |
Temperaturbereich | von 0 bis 71 °C |
Max. Betriebsdruck | 8.3 bar |
Material Dichtung | EPDM |