Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse MC, Messing verchromt, Panelmontage, Schlauchstutzen, mit Absperrventil MCD1603

  • ERIKS:23277781
  • Hersteller:MCD1603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,44 €/ Stückexkl. MwSt

73,11 €inkl. MwSt

749 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CPC
Serie
MC
Form
Kupplung (female)
Anschlussdurchmesser
3/16 in
Material
Messing
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Chrom
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Max. Betriebsdruck
17.3 bar
Material Dichtung
NBR