Eriks
CPC

CPC Schnellkupplung Gehäuse APC, Acetal, In-Line mit Drucktaster, Anschluss mit Überwurfmutter body PTF 6,4 x 4,3 acetal/Buna-N/nicht geschliffen

  • ERIKS:11956615
  • Hersteller:APC13004SH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,03 €/ Stückexkl. MwSt

26,22 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CPC
Serie
APC
Form
Kupplung (female)
Material
Acetal
Mit Ventil
Nein
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
NBR