Eriks
CPC

CPC body PMCD170412 HB1/4 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23278189
  • Hersteller:PMCD170412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,91 €/ Stückexkl. MwSt

39,16 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CPC
Serie
PMC12
Form
Kupplung (female)
Anschlussdurchmesser
1/4 in
Material
Polypropylen
Mit Ventil
Ja
Farbcode
Mandel
Temperaturbereich
von 0 bis 71 °C
Max. Betriebsdruck
8.3 bar
Material Dichtung
EPDM