Eriks
CP

CP Flügeltürschrank 8932-052 7035/5010

  • ERIKS:12963942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schwerlastschrank, Korpus RAL 7035, Türen RAL 5010

Sichere Stahlblechkonstruktion
  • Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
  • Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
  • Türverstärkung (mittig) mit verborgenem Verschlussriegel.
  • Schrankdach bei den Schrankhöhen 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.

Belastbarkeit 110 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlast: 700 kg

Standardlackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.

Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CP
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7035/5010
Anzahl Einlegeböden
4