Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C500GR

  • ERIKS:13379547
  • Hersteller:COP.01 C 500 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

631,71 €/ Stückexkl. MwSt

751,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
5 in
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
19.5 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
156 mm