191,00 €/ Stückexkl. MwSt
227,29 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Typ | S100 |
Versorgungsspannung | 200 - 240 V |
Eingangsphasen | 1 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0 - 240 V |
Lastkennlinie | Schwerlast |
Ausgangsstrom | 6.8 A |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 7.5 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 7.5 A |
Motorleistung | 1.5 kW |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 156 mm |
Breite | 68 mm |
Tiefe | 130 mm |