Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C300 heavy duty 7.5kW 17A 380-480V 3 phasen IP20 Große 4

  • ERIKS:13610502
  • Hersteller:C300-04400170A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.265,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.505,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C300
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
17 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
17 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
17 A
Motorleistung
7.5 kW
Schwerlastbetrieb
7.5 kW
Normaler Betrieb
7.5 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
277 mm
Breite
115 mm
Tiefe
175 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Profinet V2

  • ERIKS:12771158
  • Manufacturer:300050000120

365,00 €/ Stückexkl. MwSt

434,35 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026