

102,01 €/ Meterexkl. MwSt
121,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHRODRIVE BLACK STD |
Typ | S8M-100 HP |
Breite | 100 mm |
Teilung | 8 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3 mm |
Gurtbandstärke | 5.2 mm |