Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 3850-14M-115

  • ERIKS:14320374
  • Hersteller:HTD143850115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.030,93 €/ Stückexkl. MwSt

1.226,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-115
Wirklänge
3850 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm