Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 1750-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326772
  • Hersteller:GTR14175090
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

1.921,72 €/ Stückexkl. MwSt

2.286,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-090
Wirklänge
1750 mm
Breite
90 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm