

10,36 €/ Stückexkl. MwSt
12,33 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI®V FO |
Typ | XPA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Breite (unten) | 6.9 mm |
Referenzlänge (ISO) | 782 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Perforation | 0 |
Mit Deckschicht | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 70 °C |
DIN-Norm | DIN 7753 |