

57,54 €/ Stückexkl. MwSt
68,47 €inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI®V |
Typ | SPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16.3 mm |
Breite (unten) | 7.9 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2680 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Perforation | 0 |
Mit Deckschicht | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -55 bis 70 °C |
DIN-Norm | DIN 7753 |