Eriks
CONTITECH

CONTITECH Gummischlauch Thermidor, Rolle=50m, Innendurchmesser 15x3

  • ERIKS:11223778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,30 €/ Meterexkl. MwSt

5,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTITECH
Typ
THERMIDOR
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
21 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C