481,94 €/ Stückexkl. MwSt
573,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CONTARINI |
Typ | HM5-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 100 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 19635 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 50 mm |
Hub | 800 mm |
Eingebauter Größe | 1140 mm |
Vorderbefestigung | Gabel |
Hinterbefestigung | Auge |
Öllanschluss | BSP Innengewinde 1/2" BSP |