Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 092/080x040x0300 HM15400300

  • ERIKS:12361172
  • Hersteller:HM15400300
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM1-M250 mit geschweißten Boden + schweissbarem Gelenkkopf landwirtschaftlichem Typ vorne und hinten ist in dem Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

228,38 €/ Stückexkl. MwSt

271,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Typ
HM1-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
80 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
12566 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
300 mm
Eingebauter Größe
610 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP