Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 070/060x040x0600 HM23400600

  • ERIKS:12361315
  • Hersteller:HM23400600
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM2-M250 mit geschweißten Boden + Buchse vorne und hinten ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

209,78 €/ Stückexkl. MwSt

249,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Typ
HM2-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7069 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
600 mm
Eingebauter Größe
810 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Buchse
Öllanschluss
3/8" BSP