Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 070/060x035x0450 HM23350450

  • ERIKS:12361301
  • Hersteller:HM23350450
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM2-M250 mit geschweißten Boden + Buchse vorne und hinten ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

176,87 €/ Stückexkl. MwSt

210,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Typ
HM2-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7069 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
450 mm
Eingebauter Größe
660 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Buchse
Öllanschluss
3/8" BSP