143,25 €/ Stückexkl. MwSt
170,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CONTARINI |
Typ | HM5-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 50 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 4909 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25 mm |
Hub | 450 mm |
Eingebauter Größe | 660 mm |
Vorderbefestigung | Gabel |
Hinterbefestigung | Auge |
Öllanschluss | 3/8" BSP |