123,59 €/ Stückexkl. MwSt
147,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CONTARINI |
Typ | HM0LM-C200 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Bohrung | 70 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 6927 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 300 mm |
Eingebauter Größe | 420 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | 3/8" BSP |