Eriks
CONTARINI

CONTARINI Schweißbarer Gelenkkopf nachschmierbar Typ D CSR0010810

  • ERIKS:12525235
  • Hersteller:CSR0010810
Image 1
  • Schweißbarer Gelenkkopf schweissbar am Boden
  • Für die Verwendung im Landwirtschaftsbereich
  • Stahl C40
Zur Liste hinzufügen

14,79 €/ Stückexkl. MwSt

17,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Serie
CSR
Typ
D
Innendurchmesser
30 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde