Eriks
CONTARINI

CONTARINI Kolbenzylinder einfach wirkend EW 40X400 HT03400400

  • ERIKS:12361912
  • Hersteller:HT03400400
Image 1
Der Plungerzylinder Serie HTO-M250 mit geschweißten Boden ist in dem Mobil-, Agrar- und Industriebereich gefragt. Zuverläßigkeit und Leichtigkeit sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

102,02 €/ Stückexkl. MwSt

121,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Typ
HTO-M250
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3142 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
400 mm
Eingebauter Größe
538 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
3/8" BSP