Eriks
CONTARINI

CONTARINI Kolbenzylinder einfach wirkend EW 40x400 HFRT340400

  • ERIKS:12360793
  • Hersteller:HFRT340400
Image 1
Der Plungerzylinder Serie HFRT-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung hinten und vorne in dem Mobil-, Agrar- und Industriebereich gefragt. Zuverläßigkeit, Zweckmäßigkeit und Leichtigkeit sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

117,50 €/ Stückexkl. MwSt

139,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Typ
HFRT-M250
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3142 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
400 mm
Eingebauter Größe
530 mm
Vorderbefestigung
Loch durch den Stange
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
3/8" BSP