Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR050N

  • ERIKS:12525151
  • Hersteller:CSTAPR050N
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

45,59 €/ Stückexkl. MwSt

54,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR...N
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
156000 N